ノーブランド
ノーブランドの 金属素材
ノーブランドの 銅
ノーブランドの 銅フラットバー・アングル・角棒・チャンネル
銅タングステン 四角棒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74074035
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
20×20
長さ(mm)
60
形状
四角棒
質量(kg)
0.34
切断方法
ワイヤーカット
切断公差
0〜+2.0mm
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200