MT-100N 大型回転灯 ライト・サービス 74074368 MT-100N 大型回転灯 ライト・サービス 74074368

大型回転灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色 注文コード74074368 品番MT-100N
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は光色3種類から選べます 他の種類を見る

特殊ドライブ方式を採用しておりほとんど回転音がしない超静音・長寿命・安定回転。
大型反射鏡を採用しており強力発光。
スペア電球内蔵のため緊急の玉切れに即座に対応。

材質グローブ:PS樹脂、本体:ABS樹脂、反射鏡:ポリカーボネート 質量(kg)1.2 電球白熱球 120V40W コード長さ(cm)45 光色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする