※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
アルミ用面取り加工専用カッタ 面達(ロングシャンク)AL-VME-LS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74074438
品番
AL-VME-030-90°-LS
参考基準価格(税別)
¥11,490
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
用途
アルミ面取り加工用
刃数
1
寸法L(mm)
80
寸法l(mm)
1.5
コーティング
ノンコート超硬K種
寸法l2(mm)
-
外径Dc(Φmm)
3
シャンク径Ds(Φmm)
3