※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-VME-060-90°-LS アルミ用面取り加工専用カッタ 面達(ロングシャンク)AL-VME-LS DIJET(ダイジェット工業) 74074465 AL-VME-060-90°-LS アルミ用面取り加工専用カッタ 面達(ロングシャンク)AL-VME-LS DIJET(ダイジェット工業) 74074465

アルミ用面取り加工専用カッタ 面達(ロングシャンク)AL-VME-LS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74074465 品番 AL-VME-060-90°-LS
参考基準価格(税別)¥14,330 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
用途アルミ面取り加工用 刃数1 寸法L(mm)120 寸法l(mm)3 コーティングノンコート超硬K種 寸法l2(mm)- 外径Dc(Φmm)6 シャンク径Ds(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする