※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の ボアタイプ
ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
5
タイプ
穴径ミリサイズ
注文コード
74075113
品番
EXSAP-5063R-22
参考基準価格(税別)
¥57,750
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・タイプ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
高能率・高精度な肩削り加工が可能
タイプ
穴径ミリサイズ
刃数
5
寸法Dc(Φmm)
63
寸法Lf(mm)
40
寸法Db(Φmm)
50
寸法d(Φmm)
22
寸法d1(Φmm)
17
寸法a(mm)
10.4
寸法b(mm)
6.3
寸法l(mm)
20
セットボルト呼び
(アーバ用セットボルト)M10 六角穴付きボルト(JIS規格)
質量(kg)
0.58
適合インサート
ZNGU1709※※ZER-PM
アズワン品番
65-1997-07