※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXSAP-7100R-32 ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP DIJET(ダイジェット工業) 74075138 EXSAP-7100R-32 ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP DIJET(ダイジェット工業) 74075138

ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数7 タイプ穴径ミリサイズ 注文コード74075138 品番EXSAP-7100R-32
参考基準価格(税別)¥75,080 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は刃数・タイプ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

高能率・高精度な肩削り加工が可能

タイプ穴径ミリサイズ 刃数7 寸法Dc(Φmm)100 寸法Lf(mm)50 寸法Db(Φmm)85 寸法d(Φmm)32 寸法d1(Φmm)26 寸法a(mm)14.4 寸法b(mm)8 寸法l(mm)25 セットボルト呼び(アーバ用セットボルト)M16×2×25 六角穴付きボルト(JIS規格) 質量(kg)1.93 適合インサートZNGU1709※※ZER-PM アズワン品番65-1997-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする