※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
DIJET(ダイジェット工業)の 特殊形状
チップ GRM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
CBNインサート/JBN245
注文コード
74076057
品番
GRM-160-R50 JBN245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥103,600
この商品は
材質・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CBNインサート/JBN245
寸法r(mm)
5
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
1.1
寸法T(mm)
4
寸法Dc(Φmm)
16