※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ GRM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質CBNインサート/JBN245 注文コード74076066 品番GRM-200-R60 JBN245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥116,070
この商品は材質・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
材質CBNインサート/JBN245 寸法r(mm)6 寸法B(mm)15 寸法C(mm)1.7 寸法T(mm)5 寸法Dc(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする