※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
DIJET(ダイジェット工業)の 特殊形状
チップ GRM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
CBNインサート/JBN245
注文コード
74076084
品番
GRM-300-R100 JBN245
参考基準価格(税別)
¥137,810
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CBNインサート/JBN245
寸法r(mm)
10
寸法B(mm)
22.5
寸法C(mm)
2.5
寸法T(mm)
7
寸法Dc(Φmm)
30