※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEX-2032-07-M16 マルチエクストリーム モジュラーヘッドタイプ MEX DIJET(ダイジェット工業) 74076215 MEX-2032-07-M16 マルチエクストリーム モジュラーヘッドタイプ MEX DIJET(ダイジェット工業) 74076215

マルチエクストリーム モジュラーヘッドタイプ MEX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数2 寸法MDM16 適合インサートWNMU070620ZER-PM 注文コード74076215 品番MEX-2032-07-M16
参考基準価格(税別)¥36,270 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は刃数・寸法MD・適合インサートなど18種類から選べます 他の種類を見る

同一インサートで高送り/肩削り加工が可能なマルチカッタ
クーラント穴付き

タイプHFタイプ:高送り加工用 刃数2 寸法Dc(Φmm)32 寸法Lf(mm)43 寸法Db(Φmm)29 寸法MDM16 寸法C(mm)12 寸法W(mm)22 適合インサートWNMU070620ZER-PM アズワン品番65-2053-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする