※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
マルチエクストリーム モジュラーヘッドタイプ MEX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
4
寸法MD
M16
適合インサート
WNMU070620ZER-PM
注文コード
74076233
品番
MEX-4040-07-M16
参考基準価格(税別)
¥54,410
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法MD・適合インサート
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
同一インサートで高送り/肩削り加工が可能なマルチカッタ
クーラント穴付き
タイプ
HFタイプ:高送り加工用
刃数
4
寸法Dc(Φmm)
40
寸法Lf(mm)
43
寸法Db(Φmm)
32
寸法MD
M16
寸法C(mm)
14
寸法W(mm)
26
適合インサート
WNMU070620ZER-PM
アズワン品番
65-2053-34