※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
マルチエクストリーム モジュラーヘッドタイプ MEX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
2
寸法MD
M16
適合インサート
WNMU070620ZER-PM
注文コード
74076249
品番
MEX-2032-SM-M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,360
この商品は
刃数・寸法MD・適合インサート
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
同一インサートで高送り/肩削り加工が可能なマルチカッタ
クーラント穴付き
タイプ
SMタイプ:肩削り加工用
刃数
2
寸法Dc(Φmm)
32
寸法Lf(mm)
43
寸法Db(Φmm)
29
寸法MD
M16
寸法C(mm)
12
寸法W(mm)
22
適合インサート
WNMU070620ZER-PM
アズワン品番
65-2053-31