※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MQX-5028-M12 カッタ MQX DIJET(ダイジェット工業) 74076389 MQX-5028-M12 カッタ MQX DIJET(ダイジェット工業) 74076389

カッタ MQX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74076389 品番MQX-5028-M12
参考基準価格(税別)¥48,510 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はトラスコ品番など19種類から選べます 他の種類を見る
刃数5 寸法C(mm)10 寸法W(mm)17 寸法Lf(mm)35 寸法Db(Φmm)23.6 寸法Dc(Φmm)28 寸法MDM12 適合インサートEP※※1003※※Z※R、ZPMT1003※※ZER-※※、YPHW1003※※Z※R-※※

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする