MSG-2020-09-M10 SKS-GⅡ モジュラーヘッド MSG DIJET(ダイジェット工業) 74076398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSG-2020-09-M10 SKS-GⅡ モジュラーヘッド MSG DIJET(ダイジェット工業) 74076398
MSG-2020-09-M10 SKS-GⅡ モジュラーヘッド MSG DIJET(ダイジェット工業) 74076398

SKS-GⅡ モジュラーヘッド MSG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃数2
寸法C(mm)9
寸法Dc(Φmm)20
内容量1個注文コード74076398品番MSG-2020-09-M10
参考基準価格(税別)¥28,880販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

難削材に特化した切れ味重視の高能率高送りカッタ
クーラント穴付き

用途平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工刃数2寸法Dc(Φmm)20寸法Lf(mm)30寸法Db(Φmm)19寸法MDM10寸法C(mm)9寸法W(mm)14適合インサートSDEW090312ZER、SDET090312ZDER-SM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする