※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSN-M6-15-S16C モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー DIJET(ダイジェット工業) 74076504 MSN-M6-15-S16C モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー DIJET(ダイジェット工業) 74076504

モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)60 注文コード74076504 品番MSN-M6-15-S16C
参考基準価格(税別)¥54,890 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は寸法L・シャンク径・内容量など111種類から選べます 他の種類を見る

オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。
日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。

用途モジュラーヘッドシリーズ用 質量(kg)0.15 寸法L(mm)60 寸法D1(Φmm)13.5 寸法D2(Φmm)3 寸法l1(mm)15 寸法Ds(Φmm)16 寸法MDM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする