※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSX-3020-11-M10 ショルダー エクストリーム モジュラーヘッドタイプ MSX DIJET(ダイジェット工業) 74076705 MSX-3020-11-M10 ショルダー エクストリーム モジュラーヘッドタイプ MSX DIJET(ダイジェット工業) 74076705

ショルダー エクストリーム モジュラーヘッドタイプ MSX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74076705 品番 MSX-3020-11-M10
参考基準価格(税別)¥34,650 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高能率・高精度な肩削り加工が可能
クーラント穴付き

刃数3 寸法Dc(Φmm)20 寸法Lf(mm)30 寸法Db(Φmm)18 寸法MDM10 寸法C(mm)9 寸法W(mm)14 適合インサートZNGU1105※※ZER-※※

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする