※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ RDMW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PVDコーティング/DH103 注文コード74076933 品番RDMW1004MOT DH103
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は材質など16種類から選べます 他の種類を見る
材質PVDコーティング/DH103 精度M 寸法D(Φmm)4.4 寸法T(mm)4.1 寸法Dc(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする