※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ RDMW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PVDコーティング/DH103 注文コード74076958 品番RDMW1606MOT DH103
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質など16種類から選べます 他の種類を見る
材質PVDコーティング/DH103 精度M 寸法D(Φmm)5 寸法T(mm)6 寸法Dc(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする