※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
チップ RNMU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
材質
PVDコーティング/JC8118
PVDコーティング/JC7518
PVDコーティング/JC7550
PVDコーティング/JC8050
PVDコーティング/JC8118
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74076994
品番
RNMU1205MOE-PM JC8118
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
PVDコーティング/JC8118
精度
M
寸法D(Φmm)
4.6
寸法T(mm)
5.3
コーナー数
8(両面)
寸法Dc(Φmm)
12