※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFSR4120S12-R20 ハード1ラジアス SFSR DIJET(ダイジェット工業) 74077694 SFSR4120S12-R20 ハード1ラジアス SFSR DIJET(ダイジェット工業) 74077694

ハード1ラジアス SFSR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)12 寸法L(mm)60 シャンク径Ds(Φmm)12 注文コード74077694 品番SFSR4120S12-R20
参考基準価格(税別)¥23,680 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は刃径・寸法L・シャンク径Dsなど55種類から選べます 他の種類を見る

太い心厚で高剛性、刃長1Dのスーパーショートタイプで高能率加工が可能。
高精度なコーナR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用、不等分割・不等リードで切削抵抗の変動を低減し、びびりを抑制。
中心刃形状によりL/D=0.2以下のドリリングができ、ポケット加工ゃ突き加工が可能。
高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダや、ハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する。
高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH110」を採用。刃立ち性に優れる超微粒子超硬合金と、ナノ多層膜で構成された新コーティング被膜「DH1」により、高硬度材加工の長寿命化を達成。
シュリンク対応

寸法L(mm)60 刃数4 刃径(Φmm)12 シャンク径Ds(Φmm)12 材質DH110 用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り(コーナーR)、曲面加工、ポケット加工、ヘリカル加工、突込み加工 寸法r(mm)2.0 寸法D1(Φmm)11.8 コーティングDHコート(ハードコート) 寸法l2(mm)24 ねじれ角(°)50-52 寸法θ°- 寸法Dc(Φmm)12 FIG2 寸法lu(mm)12 寸法θk(°)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする