※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKG-5050R-10 SKS-GU ボアタイプフライス(SKG-10タイプ) SKG DIJET(ダイジェット工業) 74077728 SKG-5050R-10 SKS-GU ボアタイプフライス(SKG-10タイプ) SKG DIJET(ダイジェット工業) 74077728

SKS-GU ボアタイプフライス(SKG-10タイプ) SKG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数5 タイプ穴径インチサイズ 注文コード74077728 品番SKG-5050R-10
参考基準価格(税別)¥63,410 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は刃数・タイプなど13種類から選べます 他の種類を見る

高切込み高送りが可能な高能率荒加工用工具。
クーラント穴付き

用途
高送り・形状加工用
平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工
タイプ穴径インチサイズ 刃数5 寸法Dc(Φmm)50 寸法Lf(mm)50 寸法Db(Φmm)40 寸法d(Φmm)22.225 寸法d1(Φmm)14 寸法a(mm)8.4 寸法b(mm)5 寸法l(mm)20 セットボルト呼び(アーバー用セットボルト)M10×1.5×35 六角穴付きボルト(小頭) 質量(kg)0.3 適合インサートSPNW10※※、SPET10※※、SPMT10※※

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする