※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKG-4063R-14-27 SKS-GU ボアタイプフライス(SKG-14タイプ) SKG DIJET(ダイジェット工業) 74077913 SKG-4063R-14-27 SKS-GU ボアタイプフライス(SKG-14タイプ) SKG DIJET(ダイジェット工業) 74077913

SKS-GU ボアタイプフライス(SKG-14タイプ) SKG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数4 タイプ穴径ミリサイズ 注文コード74077913 品番SKG-4063R-14-27
参考基準価格(税別)¥56,020 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は刃数・タイプなど11種類から選べます 他の種類を見る

高切込み高送りが可能な高能率荒加工用工具。

用途
高送り・形状加工用
平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工
タイプ穴径ミリサイズ 刃数4 寸法Dc(Φmm)63 寸法Lf(mm)50 寸法Db(Φmm)48 寸法d(Φmm)27 寸法d1(Φmm)20 寸法a(mm)12.4 寸法b(mm)7 寸法l(mm)22 セットボルト呼び(アーバー用セットボルト)M12×1.75×35 六角穴付きボルト(JIS規格) 質量(kg)0.5 適合インサートSPNW14※※、SPMT14※※ FIG1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする