※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKG-6100R-14-32 SKS-GU ボアタイプフライス(SKG-14タイプ) SKG DIJET(ダイジェット工業) 74077938 SKG-6100R-14-32 SKS-GU ボアタイプフライス(SKG-14タイプ) SKG DIJET(ダイジェット工業) 74077938

SKS-GU ボアタイプフライス(SKG-14タイプ) SKG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数6 タイプ穴径ミリサイズ 注文コード74077938 品番SKG-6100R-14-32
参考基準価格(税別)¥114,810 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は刃数・タイプなど11種類から選べます 他の種類を見る

高切込み高送りが可能な高能率荒加工用工具。

用途
高送り・形状加工用
平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工
タイプ穴径ミリサイズ 刃数6 寸法Dc(Φmm)100 寸法Lf(mm)63 寸法Db(Φmm)70 寸法d(Φmm)32 寸法d1(Φmm)45 寸法a(mm)12.4 寸法b(mm)8 寸法l(mm)25 セットボルト呼び(アーバー用セットボルト)M16 六角穴付きボルト(JIS規格) 質量(kg)1.6 適合インサートSPNW14※※、SPMT14※※ FIG1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする