※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の 柄付タイプ
SKS-GUシャンクタイプフライス(SKG-09タイプ) SKG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
4
寸法l2(mm)
70
注文コード
74077999
品番
SKG-4032-70-09-S32
参考基準価格(税別)
¥43,890
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法l2
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
クーラント穴付き
刃数
4
寸法Dc(Φmm)
32
寸法l2(mm)
70
寸法ls(mm)
80
寸法L(mm)
150
寸法D1(Φmm)
28
寸法Ds(Φmm)
32
適合インサート
SDEW090312ZER、SDET090312ZDER-SM