DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
DIJET(ダイジェット工業)の 特殊形状
チップ SPNW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74078297
品番
SPNW100415ZTR JC8050
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
用途
高送り・形状加工用
適合
SKG-10およびMSG-10タイプ用
材質
PVDコーティング/JC8050
形状
正方形
精度
N
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
1.5