チップ SPNW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 74078306 品番 SPNW100415ZTR JC8118
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
用途高送り・形状加工用 適合SKG-10およびMSG-10タイプ用 材質PVDコーティング/JC8118 形状正方形 精度N 逃げ角(度)11 コーナー半径(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする