※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
DIJET(ダイジェット工業)の 特殊形状
チップ SWBX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PVDコーティング/JC8118
注文コード
74078394
品番
SWBX216HS JC8118
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVDコーティング/JC8118
タイプ
副刃・低抵抗形
寸法R(mm)
8
寸法A(mm)
16.1
寸法B(mm)
6.6
寸法T(mm)
3.3
FIG
3
用途
荒・形状加工用