※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SWBX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PVDコーティング/JC8118 注文コード74078403 品番SWBX216MMW JC8118
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は材質など24種類から選べます 他の種類を見る
材質PVDコーティング/JC8118 タイプ主刃・肉盛り加工用 寸法R(mm)8 寸法A(mm)15 寸法B(mm)7.9 寸法T(mm)3.3 FIG2 用途荒・形状加工用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする