※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SWBX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PVDコーティング/JC8118 注文コード74078577 品番SWBX230HS JC8118
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は材質など24種類から選べます 他の種類を見る
材質PVDコーティング/JC8118 タイプ副刃・低抵抗形 寸法R(mm)15 寸法A(mm)32.8 寸法B(mm)12.3 寸法T(mm)6 FIG3 用途荒・形状加工用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする