※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の スローアウェイドリル
ドリル TEZD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
MT
MT1
注文コード
74078945
品番
TEZD1400MT1
参考基準価格(税別)
¥54,980
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法Ds・MT・トラスコ品番
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
205
寸法L(mm)
205
寸法l(mm)
71
MT
MT1
適合径(Φmm)
13.5〜14.5