※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の スローアウェイドリル
ドリル TEZD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法Ds(Φmm)
32
トラスコ品番
195-3393
注文コード
74079049
品番
TEZD3100S32-ML
参考基準価格(税別)
¥55,440
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法Ds・MT・トラスコ品番
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
195-3393
全長(mm)
270
寸法L(mm)
270
寸法l(mm)
173
寸法l2(mm)
210
寸法ls(mm)
60
寸法Ds(Φmm)
32