1L缶です 代表画像です
PITWORK(日産)
PITWORK(日産)の ギアオイル
PITWORK DIFF OIL GL5 80W-90
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1L×20本)
注文コード
74079057
品番
KLD33-80901
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
SAE
80W-90
用途
ディファレンシャル用
容量(L)
1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20L
危険物の性状
非水溶性