※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLD3DCH0970S10 タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D DIJET(ダイジェット工業) 74079733 TLD3DCH0970S10 タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D DIJET(ダイジェット工業) 74079733

タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74079733 品番 TLD3DCH0970S10
参考基準価格(税別)¥19,410 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。
傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。
ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。
耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。
炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。
クーラント穴付き
油穴付

全長(mm)95 溝長(mm)44 シャンク径(Φmm)10 ドリル径(Φmm)9.7 用途穴あけ加工、座ぐり加工 材質JC8015 先端角(°)180フラット 表面処理DVバリューコート ねじれ角(°)30 有効加工深さ3×Dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする