曜日別特売
TLD5DCH0650S07 タイラードリル(5Dタイプ) TLD5D DIJET(ダイジェット工業) 74080363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLD5DCH0650S07 タイラードリル(5Dタイプ) TLD5D DIJET(ダイジェット工業) 74080363
TLD5DCH0650S07 タイラードリル(5Dタイプ) TLD5D DIJET(ダイジェット工業) 74080363

タイラードリル(5Dタイプ) TLD5D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)6.5
6.5
6.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.5
13
13.5
14
シャンク径(Φmm)7
全長(mm)95
溝長(mm)44
44
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
84
87
90
94
内容量1本注文コード74080363品番TLD5DCH0650S07
参考基準価格(税別)¥17,610販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。
傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。
ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。
耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。
炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。
クーラント穴付き
油穴付

用途穴あけ加工、座ぐり加工全長(mm)95溝長(mm)44シャンク径(Φmm)7ドリル径(Φmm)6.5材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ5×Dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする