※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
ドリル径(Φmm)3.7
シャンク径(Φmm)6
注文コード74081237
品番TLDM037-S6
参考基準価格(税別)¥7,490
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
この商品はドリル径・シャンク径など126種類から選べます
他の種類を見る
正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。
傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。
広い溝形状で切り粉処理性に優れています。
薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。
他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。
炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。