※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
TAタイラードリル モジュラーヘッド TLZD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74082129
品番
TLZD1400-M6
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
適合径(Φmm)
13.5〜14.5
寸法Lf(mm)
27.5
寸法Db(Φmm)
13.1
寸法MD
M6
寸法C(mm)
7
寸法W(mm)
10
トラスコ品番
195-3434