※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLZD1800-M8 TAタイラードリル モジュラーヘッド TLZD DIJET(ダイジェット工業) 74082165 TLZD1800-M8 TAタイラードリル モジュラーヘッド TLZD DIJET(ダイジェット工業) 74082165

TAタイラードリル モジュラーヘッド TLZD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74082165 品番 TLZD1800-M8
参考基準価格(税別)¥35,810 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
適合径(Φmm)17.5〜18.5 寸法Lf(mm)30.5 寸法Db(Φmm)17 寸法MDM8 寸法C(mm)8 寸法W(mm)12 トラスコ品番195-3438

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする