※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLZD2400-M12 TAタイラードリル モジュラーヘッド TLZD DIJET(ダイジェット工業) 74082226 TLZD2400-M12 TAタイラードリル モジュラーヘッド TLZD DIJET(ダイジェット工業) 74082226

TAタイラードリル モジュラーヘッド TLZD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74082226 品番 TLZD2400-M12
参考基準価格(税別)¥41,580 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
適合径(Φmm)23.5〜24.5 寸法Lf(mm)43 寸法Db(Φmm)23 寸法MDM12 寸法C(mm)11 寸法W(mm)19 トラスコ品番195-3444

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする