※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
TAタイラードリル モジュラーヘッド TLZD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74082269
品番
TLZD2800-M12
参考基準価格(税別)
¥41,580
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
適合径(Φmm)
27.5〜28.5
寸法Lf(mm)
43
寸法Db(Φmm)
27
寸法MD
M12
寸法C(mm)
11
寸法W(mm)
19
トラスコ品番
195-3448