※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
TAタイラードリル モジュラーヘッド TLZD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74082305
品番
TLZD3200-M16
参考基準価格(税別)
¥44,010
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
適合径(Φmm)
31.5〜32.5
寸法Lf(mm)
51
寸法Db(Φmm)
31
寸法MD
M16
寸法C(mm)
14
寸法W(mm)
26
トラスコ品番
195-3452