※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の 柄付タイプ
TAタイラードリル TLZD-SS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74082339
品番
TLZD1600S20-SS
参考基準価格(税別)
¥35,810
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
適合径(Φmm)
15.5〜16.5
寸法l(mm)
33
寸法l2(mm)
49
寸法ls(mm)
50
寸法L(mm)
99
寸法Ds(Φmm)
20
トラスコ品番
195-3459