※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の 柄付タイプ
TAタイラードリル TLZD-SS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74082366
品番
TLZD1900S25-SS
参考基準価格(税別)
¥39,390
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
適合径(Φmm)
18.5〜19.5
寸法l(mm)
39
寸法l2(mm)
58
寸法ls(mm)
56
寸法L(mm)
114
寸法Ds(Φmm)
25
トラスコ品番
195-3462