※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の 柄付タイプ
TAタイラードリル TLZD-SS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74082436
品番
TLZD2600S32-SS
参考基準価格(税別)
¥41,580
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
適合径(Φmm)
25.5〜26.5
寸法l(mm)
53
寸法l2(mm)
79
寸法ls(mm)
60
寸法L(mm)
139
寸法Ds(Φmm)
32
トラスコ品番
195-3469