※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ XDMT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PVDコーティング/JC8118 注文コード74082576 品番XDMT080620ZER JC8118
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材質など9種類から選べます 他の種類を見る

仕上げ加工用のインサート
取付面を示すマーク(3箇所)
全周研削(H級)による良好な切れ味
ワイパー刃は大r(500R)

材質PVDコーティング/JC8118 寸法A(mm)17.5 精度M 寸法B(mm)5 寸法T(mm)6.35 寸法rε(mm)2 寸法θ°15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする