※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
DIJET(ダイジェット工業)の 特殊形状
チップ XPHT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74082707
品番
XPHT100308ZER-R CX75
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
傾斜面仕上げ用
材質
サーメット/CX75
寸法A(mm)
10.6
精度
H
寸法B(mm)
6
寸法T(mm)
3.35
寸法rε(mm)
0.8
寸法θ°
11