※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ XPHT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 74082716 品番 XPHT100308ZER-R JC8015
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途傾斜面仕上げ用 材質PVDコーティング/JC8015 寸法A(mm)10.6 精度H 寸法B(mm)6 寸法T(mm)3.35 寸法rε(mm)0.8 寸法θ°11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする