※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
DIJET(ダイジェット工業)の 特殊形状
チップ ZOMT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PVDコーティング/JC8050
注文コード
74083014
品番
ZOMT060202ZER-PL JC8050
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法RE
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVDコーティング/JC8050
タイプ
鋼肩削り用
寸法A(mm)
6.62
精度
M
寸法B(mm)
4.3
寸法T(mm)
2.7
寸法rε(mm)
0.2
寸法θ°
13