※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の 面取り・バリ取り
DIJET(ダイジェット工業)の 位置決めドリル(リーディングドリル)
ドリル DZ-VSE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74083294
品番
DZ-VSE-050-90°
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
皿面取り、センタモミ、面取り、V溝加工等が可能な多機能工具
MC、NC加工に最適
用途
多機能加工用
刃数
2
寸法L(mm)
60
寸法l(mm)
10
コーティング
DZコート(TiAIN系)
寸法A(Φmm)
0.4
ねじれ角(°)
30
寸法Ds(Φmm)
8
先端角α(°)
90
寸法Dc(Φmm)
5