※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DZ-VSE-060-90° ドリル DZ-VSE DIJET(ダイジェット工業) 74083303 DZ-VSE-060-90° ドリル DZ-VSE DIJET(ダイジェット工業) 74083303

ドリル DZ-VSE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74083303 品番 DZ-VSE-060-90°
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

皿面取り、センタモミ、面取り、V溝加工等が可能な多機能工具
MC、NC加工に最適

用途多機能加工用 刃数2 寸法L(mm)70 寸法l(mm)12 コーティングDZコート(TiAIN系) 寸法A(Φmm)0.4 ねじれ角(°)30 寸法Ds(Φmm)8 先端角α(°)90 寸法Dc(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする