- ガーゼ寝巻き ナビス(アズワン) 74088438

- ガーゼ寝巻き ナビス(アズワン) 74088438
- ガーゼ寝巻き ナビス(アズワン) 74088438
- ガーゼ寝巻き ナビス(アズワン) 74088438
- ガーゼ寝巻き ナビス(アズワン) 74088438
- ガーゼ寝巻き ナビス(アズワン) 74088438
- ガーゼ寝巻き ナビス(アズワン) 74088438

ガーゼ寝巻き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ紳士 L
性別男性用
内容量1枚注文コード74088438品番-
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

裏地は肌触りのよいガーゼです。
使いやすいシンプルなガーゼ寝巻きです。

性別男性用サイズ紳士 L着丈(cm)約145身幅(cm)約143材質綿100%アズワン品番7-4421-12
注意
※柄指定はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする